DAYTON 2LKP8 mylly / pora 14 tuuman 3/4 hv 110v 115-2600 Sp | AC2NEE

DAYTON 2LKP8 Jyrsintä/pora 14 tuumaa 3/4hv 110v 115-2600 Sp

Varastossa
Tuote: AC2NEE Malli: 2LKP8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,163.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly / porakone
Ampeeria12.0/6.0
Koko1 "pora, 1/2" päätyjyrsin, 2 1/2 "pintamylly
Istukan kokoEi sisälly
Sarake Dia.3-5 / 8 "
Hz60
Moottori HP3/4
Toimintamanuaalinen
Vaihe1
Quill Dia.2-1 / 2 "
RPM115 ja 2580
KaraR8
Karan nopeus115 ja 2580
Karan kartioR8
Karan pöydälle14 "
Karan matka3-3 / 4 "
Keinu16 "
T-kolikkopelit(4) 1
Pöydän työpinta7-3 / 8 x 23 "
Matkustaa5.5 "
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 196.2
Laivan korkeus (cm)99.82
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)74.93
HS-koodi8458190020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoMoottori HPRPMMatkustaaHinta
DAYTON 2LKP9 mylly / porakone 16 tuumaa 1.5 hv 230v 150-3000 Sp | AC2NEF 2LKP923.0/11.51-1 / 2 "pora, 3/4" päätyjyrsin, 3 "pintamylly1.5150 ja 30007"€6,423.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LKP8 Jyrsintä/pora 14 tuumaa 3/4hv 110v 115-2600 Sp
€5,163.93 / yksikkö