Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KXP2 vaihtosuodatin Tio2 AC2KVK | AC2KVM

DAYTON 2KXP2 Vaihtosuodatin Tio2 AC2KVK

Varastossa
Tuote: AC2KVM Malli: 2KXP2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTi02-suodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys4.437 "
Nimellinen suodattimen koko2-13/16x1-1/4x4-7/16
Nimelliskorkeus2 13 / 16 "
Nimellisleveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HNR2 vaihtosuodatin Tio2 AC2CNF | AC2CNK 2HNR21"12x16x112 "16 "€137.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KXP2 Vaihtosuodatin Tio2 AC2KVK
€8.19 / yksikkö