Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HNR2 vaihtosuodatin Tio2 AC2CNF | AC2CNK

DAYTON 2HNR2 Vaihtosuodatin Tio2 AC2CNF

Varastossa
Tuote: AC2CNK Malli: 2HNR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTi02-suodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys1"
Nimellinen suodattimen koko12x16x1
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2KXP2 vaihtosuodatin Tio2 AC2KVK | AC2KVM 2KXP24.437 "2-13/16x1-1/4x4-7/162 13 / 16 "1.25 "€8.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNR2 Vaihtosuodatin Tio2 AC2CNF
€137.55 / yksikkö