Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KXN9 Kannettava ilmanpuhdistin Uv 0.65 Cfm | AC2KVK

DAYTON 2KXN9 Kannettava ilmanpuhdistin UV 0.65 Cfm

Varastossa
Tuote: AC2KVK Malli: 2KXN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmanpuhdistin
Ilmavirta0.65 CFM
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
Syvyys3-7 / 8 "
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus9 9 / 16 "
Hz60
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Äänitaso15
TyyppiYksivaiheinen UV-säteilyllä
Jännite120
Watts5
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaSyvyysKorkeusNopeuksien määräÄänitasoTyyppiWattsHinta
DAYTON 2HPC3 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2HPC37.25 "36 CFM7-1 / 4 "26.75 "3302 vaihe HEPA: lla50€546.71
DAYTON 2HPD4 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 11/25/43 CFM | AC2CQZ 2 HPD411 13 / 16 "11 CFM7-1 / 16 "10 "325Yksivaiheinen HEPA50€168.24
DAYTON 2HPE1 Kannettava ilmanpuhdistin Hepa Uv 36/47/57cfm | AC2CRE 2HPE16.187 "36 CFM8-1 / 2 "14.187 "3265. vaihe HEPA: lla ja UV: llä35€226.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KXN9 Kannettava ilmanpuhdistin UV 0.65 Cfm
€42.74 / yksikkö