DAYTON 2HPC3 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT

DAYTON 2HPC3 Kannettava ilmanpuhdistin Hepa 36/65/80 Cfm

Varastossa
Tuote: AC2CQT Malli: 2HPC3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€546.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmanpuhdistin
Ilmavirta36 CFM
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
Syvyys7-1 / 4 "
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus26.75 "
Hz60
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Äänitaso30
Tyyppi2 vaihe HEPA: lla
Jännite120
Watts50
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)72.14
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaSyvyysKorkeusNopeuksien määräÄänitasoTyyppiWattsHinta
DAYTON 2HPD4 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 11/25/43 CFM | AC2CQZ 2 HPD411 13 / 16 "11 CFM7-1 / 16 "10 "325Yksivaiheinen HEPA50€168.24
DAYTON 2HPE1 Kannettava ilmanpuhdistin Hepa Uv 36/47/57cfm | AC2CRE 2HPE16.187 "36 CFM8-1 / 2 "14.187 "3265. vaihe HEPA: lla ja UV: llä35€226.31
DAYTON 2KXN9 Kannettava ilmanpuhdistin Uv 0.65 Cfm | AC2KVK 2KXN93.5 "0.65 CFM3-7 / 8 "9 9 / 16 "215Yksivaiheinen UV-säteilyllä5€42.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPC3 Kannettava ilmanpuhdistin Hepa 36/65/80 Cfm
€546.71 / yksikkö