Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KXN7 Uv-lampun vaihto käytettäväksi AC2CRE: n kanssa AC2KVH

DAYTON 2KXN7 UV-polttimoiden vaihto käytettäväksi AC2CRE:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC2KVH Malli: 2KXN7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUV-lamppu
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8539490040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 2HNR3 UV-polttimoiden vaihto käytettäväksi AC2CNF:n kanssa | AC2CNL 2HNR32€40.12
DAYTON 2HPB7 Uv-lampun vaihto käytettäväksi AC2CQG: n kanssa AC2CQM 2HPB72€49.19
DAYTON 2HPC8 Uv-lampun vaihto käytettäväksi 2hpc4 | AC2CQV 2HPC81€45.28
DAYTON 2HPD8 Uv-lampun vaihto käytettäväksi 2hpd5: n kanssa AC2CRC 2 HPD81€13.16
DAYTON 2KXP1 UV-polttimoiden vaihto käytettäväksi AC2KVK | AC2KVL 2KXP11€8.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KXN7 UV-polttimoiden vaihto käytettäväksi AC2CRE:n kanssa
€37.76 /pakkaus