Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2KMN9 Louver Kit -sarja asennettuna 7.5 - 15 kW | AC2JJC

DAYTON 2KMN9 säleikkösarja, asennettu yksikköön 7.5 - 15 kW

Varastossa
Tuote: AC2JJC Malli: 2KMN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€391.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouver Kit
Syvyys1"
Sopii KW: hen7.5 ja 15
Korkeus17 "
AsennustyyppiYksikkö asennettuna
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)51.82
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON SL36 Kaapin säleikkösarja | CH9UCD 46D432 SL36€65.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2KMN9 säleikkösarja, asennettu yksikköön 7.5 - 15 kW
€391.39 / yksikkö