DAYTON 2JFX8 kattotuulettimen suoja 61 tuuman halkaisija kromi | AC2EKB

DAYTON 2JFX8 Kattotuulettimen suojus, halkaisija 61 tuumaa, kromi

Varastossa
Tuote: AC2EKB Malli: 2JFX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€497.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuulettimen suoja
Suorittaa loppuunNikkelikromi
Mitata6
MateriaaliTeräs
KiinnikkeetSuoraan kattoon
Dia ulkopuolella.61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.771
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)81.03
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2JFX8 Kattotuulettimen suojus, halkaisija 61 tuumaa, kromi
€497.87 / yksikkö