Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HPD2 vaihtosuodatin Esisuodatin Hepa Carbon | AC2CQX

DAYTON 2HPD2 Vaihtosuodatin Esisuodatin Hepa Carbon

Varastossa
Tuote: AC2CQX Malli: 2HPD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-hiilen esisuodatin
Suodattimen tehokkuus0.997
kehysKyllä
Nimellissyvyys16.875 "
Nimellinen suodattimen koko3-5/8x5-1/4x16-7/8
Nimelliskorkeus3.625 "
Nimellisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HPD9 vaihtosuodatin Hepa Carbon Photocat | AC2CRD 2 HPD9HEPA-, hiili- ja fotokatalyyttisuodatin6.5 "3-13/16x1-1/2x6-1/23 13 / 16 "1.5 "€20.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPD2 Vaihtosuodatin Esisuodatin Hepa Carbon
€100.45 / yksikkö