Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HPD9 vaihtosuodatin Hepa Carbon Photocat | AC2CRD

DAYTON 2HPD9 Vaihtosuodatin Hepa Carbon Photocat

Varastossa
Tuote: AC2CRD Malli: 2HPD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-, hiili- ja fotokatalyyttisuodatin
Suodattimen tehokkuus0.997
kehysKyllä
Nimellissyvyys6.5 "
Nimellinen suodattimen koko3-13/16x1-1/2x6-1/2
Nimelliskorkeus3 13 / 16 "
Nimellisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HPD2 vaihtosuodatin Esisuodatin Hepa Carbon | AC2CQX 2 HPD2HEPA-hiilen esisuodatin16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€100.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPD9 Vaihtosuodatin Hepa Carbon Photocat
€20.16 / yksikkö