Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HPB5 vaihtosuodatin Hepa Carbon AC2CQF | AC2CQK

DAYTON 2HPB5 Vaihtosuodatin Hepa Carbon AC2CQF

Varastossa
Tuote: AC2CQK Malli: 2HPB5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-hiilisuodatin
Suodattimen tehokkuus0.997
kehysKyllä
Nimellissyvyys17.875 "
Nimellinen suodattimen koko1-1/2x13-7/16x17-7/8
Nimelliskorkeus1.5 "
Nimellisleveys13.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen tehokkuusNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DAYTON 2HNR1 vaihtosuodatin Hepa Carbon AC2CNF | AC2CNJ 2HNR10.9972"12x16x212 "16 "€277.83
DAYTON 2HPC2 vaihtosuodatin Hepa / hiili AC2CQN, GR0231209 | AC2CQR 2HPC299.97%10.75 "1-1/4x8-13/16x10-3/41.25 "8 13 / 16 "€44.38
DAYTON 2HPD7 vaihtosuodatin Hepa Carbon AC2CQZ | AC2CRB 2 HPD70.9972-1 / 16 "5-1/2x3-13/16x2-1/165.5 "3 13 / 16 "€14.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPB5 Vaihtosuodatin Hepa Carbon AC2CQF
€128.56 / yksikkö