DAYTON 2HDR7 Open Stock Cart, 600 lb Kantavuus, 48 ​​x 24 tuuman koko | CR2XYY

DAYTON 2HDR7 Open Stock Cart, 600 lb:n kantavuus, 48 ​​x 24 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CR2XYY Malli: 2HDR7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa varastokori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 1DE97 Open Stock Cart, 1200 Lb:n kantavuus | CR2XYX 1DE97€87.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HDR7 Open Stock Cart, 600 lb:n kantavuus, 48 ​​x 24 tuuman koko
€99.66 / yksikkö