DAYTON 2FTY1 -säleikkö, säädettävä 40-52 tuuman sinkitty teräs | AB9WGP

DAYTON 2FTY1 säleikkö säädettävä 40-52 tuuman galvanoidulla teräksellä

Varastossa
Tuote: AB9WGP Malli: 2FTY1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys2"
Vapaa alue2.350 - 3.150 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus24 "
Sisäleveys36 - 48 "
MateriaaliG90 sinkitty teräs
Maks. Pakoputki (CFM)4330
Maks. Saanti (CFM)3030
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)24 K x 36 W
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
Terien lukumäärä3
Ulkopuolella28 "
Ulkopuolinen leveys40 - 52 "
TyyppiKiinteä korkeus, säädettävä leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.706
Laivan korkeus (cm)90.42
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaLaipan leveysVapaa alueUlkopuolinen leveysTyyppiSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliHinta
DAYTON 2FTX2 -säleikkö, säädettävä 40-52 tuuman alumiinilla | AB9WGF 2FTX228 "2"2.350 - 3.150 Neliö-Ft.40 - 52 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys24 "36 - 48 "3003 Alumiini€578.72
DAYTON 5NKK0 Tyhjennettävä säleikkö Kiinteä 47-1/2 H Aluna | AE4WLH 5 NKK047.5 "1.25 "8.477 Neliö-Ft.47.5 "Kiinteä, valutettava42 "45 "Alumiini€999.57
DAYTON 20UA58 Imuaukko, 18 tuuman korkeus, 42 tuumaa leveys, 3843 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QBM 20 UA58--------€641.43
DAYTON 20UA18 Imuaukko, 54 tuuman korkeus, 54 tuuman leveys, 16334 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QBN 20 UA18--------€1,574.08
DAYTON 20UA65 Imuaukko, 18 tuuman korkeus, 48 ​​tuumaa leveys, 4435 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QBP 20 UA65--------€683.13
DAYTON 20UA13 Imuaukko, 36 tuuman korkeus, 36 tuuman leveys, 6504 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QBQ 20 UA13--------€778.01
DAYTON 20UA16 Imuaukko, 36 tuuman korkeus, 48 ​​tuuman leveys, 8869 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QBR 20 UA16--------€994.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2FTY1 säleikkö säädettävä 40-52 tuuman galvanoidulla teräksellä
€438.68 / yksikkö