Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2DAA2 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AB9GUK

DAYTON 2DAA2 solenoidiventtiili vähemmän kela 3/8 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AB9GUK Malli: 2DAA2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn magneettiventtiili vähemmän kelaa
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin2.20
TiivistemateriaaliEteenipropeeni
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero2 psi
Operaation tyyppiPilottitoiminta
Aukko Dia.3 / 8 "
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus2.375 "
Putken koko3 / 8 "
Turvallinen höyrynpaine350 psi
Turvallinen käyttövesipaine350 psi
Höyrykapasiteetti216 paunaa / tunti
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTilavuuskerroinTiivistemateriaaliPutken kokoMaks. Nesteen lämpötila.Pienin Käyttöpaine-eroOperaation tyyppiAukko Dia.Hinta
DAYTON 2A197 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman Nc messinki | AB8WGY 2A1971.5 "0.34PTFE1 / 4 "400-astetta F0 psiSuora toiminta1 / 8 "€76.35
DAYTON 2A198 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/2 tuumaa Nc messinki | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta1 / 2 "€276.23
DAYTON 2A199 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/4 tuuman Nc messinki | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta3 / 4 "€344.26
DAYTON 2A200 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1 tuuman Nc messinki | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400-astetta F5 psiPilottitoiminta1"€574.68
DAYTON 2A201 magneettiventtiili vähemmän kelaa 2-tie 1-1 / 4in Nc | AB8WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta1.25 "€766.26
DAYTON 2A202 magneettiventtiili vähemmän kelaa 2-tie 1-1 / 2 tuumaa Nc | AB8WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta1.5 "€966.16
DAYTON 4A702 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AD6RUE 4A7022.5 "3.50PTFE3 / 8 "400-astetta F5 psiPilottitoiminta1 / 2 "€273.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2DAA2 solenoidiventtiili vähemmän kela 3/8 tuuman Nc messinki
€130.78 / yksikkö