Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1A577 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/2 tuumaa Nc messinki | AA8TUR

DAYTON 1A577 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/2 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AA8TUR Malli: 1A577

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
Ilmavirta79.2 - 292 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin3.60
Virtausalue8.0-43.8 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
Operaation tyyppiPilottitoiminta
Aukko Dia.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus2.75 "
Putken koko1 / 2 "
Turvallinen käyttövesipaine300 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmavirtaTilavuuskerroinPutken kokoVirtausaluePienin Käyttöpaine-eroOperaation tyyppiAukko Dia.Hinta
DAYTON 1A575 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman Nc messinki | AA8TUP 1A5751.5 "Jopa 28 scfm0.341 / 4 "3.4-4.2 gpm0 psiSuora toiminta1 / 8 "€67.37
DAYTON 1A576 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AA8TUQ 1A5762.75 "61.6 - 226 scfm2.803 / 8 "6.3-34.5 gpm5 psiPilottitoiminta5 / 8 "€134.89
DAYTON 2CZZ1 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/8 tuuman Nc messinki | AB9GJZ 2CZZ11.187 "Jopa 19.4 scfm0.341 / 8 "0.24-3.4 gpm0 psiSuora toiminta1 / 8 "€83.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1A577 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/2 tuuman Nc messinki
€130.95 / yksikkö