Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2C526 Tuuletinsuljin 10 1/2 tuumaa | AB9CYT

DAYTON 2C526 Tuuletinsuljin 10 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9CYT Malli: 2C526

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaiskunvaimennin / seinä
Terän materiaaliMill Finish alumiini
Sopii tuulettimen halkaisijaan. (Sisään.)10
Laipan leveys1.5 "
Kehyksen syvyys2-1 / 2 "
Vapaa alue0.645 Neliö-Ft.
MateriaaliG-90 sinkitty teräsrunko ja raidetangot
Maks. Nopeus2500 fpm
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
AsennusasentoPystysuora
Paneelien määrä1
Avoin syvyys (tuumaa)5-3/4
Avaaminen vaaditaan10-1/2 x 10-1/2"
Neliö (tuumaa)13
TyyppiPainovoimainen, yksi paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoTerän materiaaliKehyksen syvyysAsennusasentoAvaaminen vaaditaanTyyppiLeveysVapaa alueHinta
DAYTON 1C055 tuulettimen suljin 30 1/2 tuumaa | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora30-1/2 x 30-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-5.452 Neliö-Ft.€174.65
DAYTON 1C209 tuulettimen suljin 36 1/2 tuuman kaksikanavainen alumiini | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora36-1/2 x 36-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-7.071 Neliö-Ft.€293.40
DAYTON 1C210 seinäkaihtimet, 42-1/2 tuuman aukko, 3 tuuman kehyksen syvyys, 2 paneelia | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora42-1/2 x 42-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-10.253 Neliö-Ft.€342.01
DAYTON 1C211 tuulettimen suljin 48 1/2 tuumaa | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini3"Pystysuora48-1/2 x 48-1/2"Painovoimainen, kaksoispaneeli-12.924 Neliö-Ft.€398.83
DAYTON 1C742 tuulettimen suljin 12 1/2 tuumaa | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora12-1/2 x 12-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-0.786 Neliö-Ft.€81.87
DAYTON 1C743 tuulettimen suljin 16 1/2 tuumaa | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora16-1/2 x 16-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-1.436 Neliö-Ft.€101.10
DAYTON 1C744 tuulettimen suljin 18 1/2 tuumaa | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill Finish alumiini2-1 / 2 "Pystysuora18-1/2 x 18-1/2"Painovoimainen, yksi paneeli-2.043 Neliö-Ft.€113.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C526 Tuuletinsuljin 10 1/2 tuumaa
€71.40 / yksikkö