DAYTON 29XP52 vipuketjunostin 6000 lb Nosta 20 jalkaa | AF9EYD

DAYTON 29XP52 Lever Chain Hoist 6000 lb Nosto 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9EYD Malli: 29XP52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€941.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruRatch and Pawl mekaaninen kuormajarru
KetjuKarkaistu teräs
Ketjun pituus20-1 / 2 jalkaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Koukun avaaminen1-17 / 32 "
Vivun pituus16-1 / 8 "
Nostaa20 ft.
Kantavuus6000 lb
Min. Koukkujen välillä19.625 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa72 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.0002
Laivan korkeus (cm)53.49
Laivan pituus (cm)19.51
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
DAYTON 29XP37 vipuketjunostin 1500 lb Nosta 20 jalkaa | AF9EXM 29 XP37Sinkitty1.125 "1500 lb13.375 "€445.25
DAYTON 29XP40 vipuketjunostin 3000 lb Nosta 20 jalkaa AF9EXQ 29 XP40Sinkitty1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€1,180.29
DAYTON 29XP43 vipuketjunostin 6000 lb: n nostin 20 jalkaa | AF9EXU 29 XP43Sinkitty1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€1,285.23
DAYTON 29XP47 Vivuketjunostin 1500 lb Nosta 20 jalkaa AF9EXY 29 XP47Puuteroitu1.125 "1500 lb13.375 "€963.45
DAYTON 29XP50 vipuketjunostin 3000 lb Nosta 20 jalkaa | AF9EYB 29 XP50Puuteroitu1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€745.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29XP52 Lever Chain Hoist 6000 lb Nosto 20 jalkaa
€941.36 / yksikkö