DAYTON 29XP47 Vivuketjunostin 1500 lb Nosta 20 jalkaa AF9EXY

DAYTON 29XP47 Lever Chain Hoist 1500 lb Nosto 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9EXY Malli: 29XP47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€963.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruRatch and Pawl mekaaninen kuormajarru
KetjuKarkaistu teräs
Ketjun pituus20-1 / 2 jalkaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Koukun avaaminen1.125 "
Vivun pituus11-1 / 4 "
Nostaa20 ft.
Kantavuus1500 lb
Min. Koukkujen välillä13.375 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa32 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0696
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
DAYTON 29XP37 vipuketjunostin 1500 lb Nosta 20 jalkaa | AF9EXM 29 XP37Sinkitty1.125 "1500 lb13.375 "€445.25
DAYTON 29XP40 vipuketjunostin 3000 lb Nosta 20 jalkaa AF9EXQ 29 XP40Sinkitty1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€1,180.29
DAYTON 29XP43 vipuketjunostin 6000 lb: n nostin 20 jalkaa | AF9EXU 29 XP43Sinkitty1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€1,285.23
DAYTON 29XP50 vipuketjunostin 3000 lb Nosta 20 jalkaa | AF9EYB 29 XP50Puuteroitu1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€745.47
DAYTON 29XP52 vipuketjunostin 6000 lb Nosta 20 jalkaa | AF9EYD 29 XP52Puuteroitu1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€941.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29XP47 Lever Chain Hoist 1500 lb Nosto 20 jalkaa
€963.45 / yksikkö