DAYTON 29PH14 rumpukuorma-auto 880 lb. | AB8VUK

DAYTON 29PH14 rumputrukki 880 Lb.

Varastossa
Tuote: AB8VUK Malli: 29PH14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,706.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
pyörille8"
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 ja 85 gal.
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus880 lb
Maks. Hissi42 "
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus73 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys60 "
Pyörät8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 109.35
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jalkojen väli (28 "tai 55")
    • Leukojen alin sijainti (35 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29PH14 rumputrukki 880 Lb.
€2,706.48 / yksikkö