Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26ZT19 -majakka 56 mm: n äänimerkki 0.15 A | AB8TDN

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm äänimerkki 0.15 A

Varastossa
Tuote: AB8TDN Malli: 26ZT19

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakan äänimerkki, 56 mm
VäriMusta
Nykyinen piirretty0.15A
Halkaisija2 1 / 5 "
Korkeus1 3 / 5 "
Kotelopolykarbonaatti
NEMA-luokitusIP 40
Käyttölämpötila.-15 astetta 40 astetta C.
ArvosanaIP 40
Äänitaso100 dB
Jännite24
Watts3.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm äänimerkki 0.15 A
€59.05 / yksikkö