Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 25812.00 Nupin jatke 5/16 - 18 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3CMU Malli: 25812.00Ristiviite: 31DR92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi, jatke 5/16 - 18 x 1 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 25812.00 Nupin jatke 5/16 - 18 x 1 tuumaa
€13.16 / yksikkö