DAYTON 23NU11 Vaihtoterä 36 tuumaa | AB7KHW

DAYTON 23NU11 Vaihtoterä 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7KHW Malli: 23NU11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän potkuri
Terän materiaaliAlumiini
Pora Dia.15.87mm
Drive TypeSuora
HP1/2
Terien lukumäärä3
Potkurin dia.36 "
RPM850

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)75.95
Laivan pituus (cm)85.6
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.HPTerien lukumääräPotkurin dia.RPMHinta
DAYTON 23NU03 vaihtoterä 24 tuumaa | AB7KHM 23NU0315.87mm1/3324 "825€108.73
DAYTON 23NU04 vaihtoterä 30 tuumaa | AB7KHN 23NU0415.87mm1/3330 "800€129.56
DAYTON 23NU05 vaihtoterä 36 tuumaa | AB7KHP 23NU0515.87mm1/2336 "850€213.23
DAYTON 23NU06 Vaihtoterä 42 tuumaa | AB7KHQ 23NU0615.87mm1/2342 "850€282.87
DAYTON 23NU07 Vaihtoterä 36 tuumaa | AB7KHR 23NU0725.4mm1536 "850€405.94
DAYTON 23NU08 vaihtoterä 42 tuumaa | AB7KHT 23NU0825.4mm1542 "360€565.81
DAYTON 23NU09 vaihtoterä 24 tuumaa | AB7KHU 23NU0915.87mm1/3324 "825€89.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23NU11 Vaihtoterä 36 tuumaa
€188.61 / yksikkö