OSTAJAT TUOTTEET PU642 Tehoyksikkö, Hydraulinen 12V DC | CQ8BZB 64MJ39

BUYERS PRODUCTS PU642 tehoyksikkö, hydraulinen 12V DC

Varastossa
Tuote: CQ8BZB Malli: PU642Ristiviite: 64MJ39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,077.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OSTAJAT TUOTTEET B63322 Solenoidisäiliö | CQ8BZF 64MJ21 B63322kranaatti€162.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS PU642 tehoyksikkö, hydraulinen 12V DC
€1,077.33 / yksikkö