Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23L587 jatkojohto 4 Johdin 1 M | AB7HHT

DAYTON 23L587 Jatkojohto 4 johdin 1 M

Varastossa
Tuote: AB7HHT Malli: 23L587

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto, 1M
Toiminto8-nastainen uros- ja naarasliitin nopeuden kauko-ohjausta varten
Jännite300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihdemoottoreiden kanssa (Daytonin modulaariset vaihdemoottorit, mukana nopeuden säätö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 23L588 jatkojohto 4 Johdin 5 M | AB7HHU 23L588Jatkojohto, 5M€37.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23L587 Jatkojohto 4 johdin 1 M
€13.70 / yksikkö