Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2301974 Sytytystulppa | AD4VBL 44F240

DAYTON 2301974 Sytytystulppa

Varastossa
Tuote: AD4VBL Malli: 2301974Ristiviite: 44F240

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulppa
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VE56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8511100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaHinta
DAYTON 2201583 Sytytystulppa | AD4VBG 44F236 22015831WVL8,1, 9,6WVL72, XNUMXBYXNUMX€15.49
DAYTON 2315582 Sytytystulppa | AD4VCY 44F292 23155823VE59€34.72
DAYTON 3631000900 Sytytystulppa | AH2ETW 26DA94 3631000900-€78.40
DAYTON 3651001200 Sytytystulppa | AH2ETX 26DA95 3651001200-€76.28
DAYTON 3651001300 Sytytystulppa | AH2ETY 26DA96 3651001300-€101.05
DAYTON TT0057XX Sytytystulppa | CJ3MDD 34UH47 TT0057XX-€12.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2301974 Sytytystulppa
€44.84 / yksikkö