DAYTON 22A593 Pumppu 1 tuuma Npt 46 Gpm Buna N | AB6QHU

DAYTON 22A593 Pumppu 1 tuuman Npt 46 Gpm Buna N

Varastossa
Tuote: AB6QHU Malli: 22A593

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,814.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko3/8 "FNPT
PallomateriaaliBuna N.
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaalialumiini
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliBuna N.
Korkeus15.125 "
Tulo- / lähtöaukon koko3 / 4 "
Pituus8.5 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 16 "
Max. Virtaus46 GPM
Maks. Flow GPM46
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva18 ft.
Itseimevä märkä28 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.68
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22A593 Pumppu 1 tuuman Npt 46 Gpm Buna N
€1,814.74 / yksikkö