Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 21XU53 radiaalikuulalaakerin halkaisija 30mm OD 72mm | AB6LMM

DAYTON 21XU53 radiaalikuulalaakerin halkaisija 30 mm OD 72 mm

Varastossa
Tuote: AB6LMM Malli: 21XU53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliChrome Steel
LaakerityyppiTupla-suojattu
Pora Dia.30mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -10 mikronia
HäkkimateriaaliChrome Steel
Toimialanumero6306ZZ-C3
Voitelurasva
Maks. Kierrosluku9000
Dia ulkopuolella.72mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -13 mikronia
SuojamateriaaliChrome Steel
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiPora Dia.ToimialanumeroMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.LeveysHinta
DAYTON 1ZGB8 säteittäinen laakeri suojattu reikä 0.1250 tuumaa | AB4NHM 1ZGB8Tupla-suojattu0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "€4.59
DAYTON 1ZGB9 säteislaakeri suojattu reikä 0.1250 tuumaa AB4NHN 1ZGB9Tupla-suojattu0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "€4.86
DAYTON 1ZGC1 säteittäinen laakeri suojattu reikä 0.1875 tuumaa | AB4NHP 1ZGC1Tupla-suojattu0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "€7.34
DAYTON 1ZGC2 säteittäinen laakeri suojattu reikä 0.2500 tuumaa | AB4NHQ 1ZGC2Tupla-suojattu0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "€7.22
DAYTON 1ZGC3 säteittäinen laakeri suojattu reikä 0.2500 tuumaa | AB4NHR 1ZGC3Tupla-suojattu0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "€7.28
DAYTON 1ZGC4 säteislaakeri suojattu reikä 0.3750 tuumaa | AB4NHT 1ZGC4Tupla-suojattu0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "€6.88
DAYTON 1ZGC5 säteittäinen laakeri suojattu reikä 0.5000 tuumaa | AB4NHU 1ZGC5Tupla-suojattu0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "€11.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21XU53 radiaalikuulalaakerin halkaisija 30 mm OD 72 mm
€48.69 / yksikkö