Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 21R871 tehostepumpun laippasarja 1-1 / 4 tuuman Npt Ss AB6HNM

DAYTON 21R871 Tehostepumpun laippasarja 1-1/4 tuuman Npt Ss

Varastossa
Tuote: AB6HNM Malli: 21R871

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump -laippasarja
Sopii pumppuun5UWK1, 5UWK2, 5UWK3, 5UWK4, 5UWK5, 5UWK6, 5UWK7, 5UWK8, 5UWK9, 5UWL0, 5UWL1, 5UWL2, 5UWL3, 5UWL4, 5UWL5, 5UWL6
TiivisteMukana
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila248-astetta F
Max. Paine362 PSI
Putken koko1-1 / 4 NPT
TyyppiLuokan 250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.178
Laivan korkeus (cm)9.98
Laivan pituus (cm)19.99
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
DAYTON 21R870 Tehostuspumpun laipasarja 1-1/4 tuumaa Npt Ci | AB6HNL 21R870Valurauta€106.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21R871 Tehostepumpun laippasarja 1-1/4 tuuman Npt Ss
€167.88 / yksikkö