DAYTON 20Y788 Lietepumpun ohjauskisko 4 tuuman laippavalurauta | AB6BYZ

DAYTON 20Y788 lietepumpun ohjauskisko 4 tuuman laippa valurauta

Varastossa
Tuote: AB6BYZ Malli: 20Y788

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,581.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjainkiskojärjestelmä
ToimintoJätevedenpuhdistimien, liete- ja jauhinpumppujen helppo ja tehokas asennus
Korkeus41 "
Pituus56 "
MateriaaliValurauta
vaatii(2) 2 "ohjauskiskot, SS suositeltava. Nostoketjut ja tangot tilataan erikseen
Tyyppi4 "laippa
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)87.88
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Itsepuhdistuva muotoilu. Kun pumpun laippa kiinnittyy pohjaan, leikkaustoiminto pyyhkii tiivistepinnat puhtaiksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20Y788 lietepumpun ohjauskisko 4 tuuman laippa valurauta
€2,581.36 / yksikkö