DAYTON 20UD07 Kaupallinen keittiönpoistokupu ruostumatonta terästä 48 tuumaa AF7BNP

DAYTON 20UD07 kaupallinen keittiön pakokaasupelti ruostumatonta terästä 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7BNP Malli: 20UD07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,840.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen keittiön pakoputki
Korkeus24 "
Pituus48 "
Materiaali430 Ruostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.8
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414901080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Konepellin tyyppi (katos, tyyppi II)
    • Valaisimien määrä (0)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20UD07 kaupallinen keittiön pakokaasupelti ruostumatonta terästä 48 tuumaa
€2,840.39 / yksikkö