DAYTON 20UA44 Imuaukko, 54 tuuman korkeus, 24 tuuman leveys, 6726 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QDA

DAYTON 20UA44 imuaukko, 54 tuuman korkeus, 24 tuuman leveys, 6726 CFM Max. Pakokaasu

Varastossa
Tuote: CJ2QDA Malli: 20UA44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,039.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaLaipan leveysVapaa alueUlkopuolinen leveysTyyppiSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliHinta
DAYTON 2FTX2 -säleikkö, säädettävä 40-52 tuuman alumiinilla | AB9WGF 2FTX228 "2"2.350 - 3.150 Neliö-Ft.40 - 52 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys24 "36 - 48 "3003 Alumiini€578.72
DAYTON 2FTY1 -säleikkö, säädettävä 40-52 tuuman sinkitty teräs | AB9WGP 2KYTKENTÄ128 "2"2.350 - 3.150 Neliö-Ft.40 - 52 "Kiinteä korkeus, säädettävä leveys24 "36 - 48 "G90 sinkitty teräs€438.68
DAYTON 5NKK0 Tyhjennettävä säleikkö Kiinteä 47-1/2 H Aluna | AE4WLH 5 NKK047.5 "1.25 "8.477 Neliö-Ft.47.5 "Kiinteä, valutettava42 "45 "Alumiini€999.57
DAYTON 20UA58 Imuaukko, 18 tuuman korkeus, 42 tuumaa leveys, 3843 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QBM 20 UA58--------€641.43
DAYTON 20UA18 Imuaukko, 54 tuuman korkeus, 54 tuuman leveys, 16334 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QBN 20 UA18--------€1,574.08
DAYTON 20UA65 Imuaukko, 18 tuuman korkeus, 48 ​​tuumaa leveys, 4435 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QBP 20 UA65--------€683.13
DAYTON 20UA13 Imuaukko, 36 tuuman korkeus, 36 tuuman leveys, 6504 CFM Max. Pakokaasu | CJ2QBQ 20 UA13--------€778.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20UA44 imuaukko, 54 tuuman korkeus, 24 tuuman leveys, 6726 CFM Max. Pakokaasu
€1,039.08 / yksikkö