DAYTON 20CK53 saranasarja 34 tuumaa leveys x 34 tuumaa pituus sinkitty teräs | AF6QQR

DAYTON 20CK53 saranasarja 34 tuuman leveys x 34 tuuman pituus galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AF6QQR Malli: 20CK53

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranasarja
ToimintoTee puhdistamisesta helpompaa antamalla tuulettimien kääntyä takaisin paljastamaan pyörä ja kanavat
Pituus34 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
HuomautuksiaVaaditaan NFPA 96- ja UL 762 -keittosovelluksille
Käytä Daytonin tuulettimia4YY20, 3ATU9, 3ATV1,3GY73
Leveys568590 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.72
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8302106090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 20CK47 saranasarja 34 tuuman leveys x 34 tuuman pituus sinkitty teräs | AF6QQK 20 CK47€427.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20CK53 saranasarja 34 tuuman leveys x 34 tuuman pituus galvanoitu teräs
€427.56 / yksikkö