DAYTON 20CK47 saranasarja 34 tuuman leveys x 34 tuuman pituus sinkitty teräs | AF6QQK

DAYTON 20CK47 saranasarja 34 tuuman leveys x 34 tuuman pituus galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AF6QQK Malli: 20CK47

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranasarja
ToimintoTee puhdistamisesta helpompaa antamalla tuulettimien kääntyä takaisin paljastamaan pyörä ja kanavat
Pituus34 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Käytä Daytonin tuulettimia3GY68, 4YU99, 5EFH8
Leveys568590 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0575
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8302106090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 20CK53 saranasarja 34 tuumaa leveys x 34 tuumaa pituus sinkitty teräs | AF6QQR 20 CK53€427.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20CK47 saranasarja 34 tuuman leveys x 34 tuuman pituus galvanoitu teräs
€427.51 / yksikkö