DAYTON 20CK52 saranasarja 64 tuuman leveys x 64 tuuman pituus galvanoitu teräs | AF6QQQ

DAYTON 20CK52 saranasarja 64 tuuman leveys x 64 tuuman pituus galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AF6QQQ Malli: 20CK52

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€754.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranasarja
ToimintoTee puhdistamisesta helpompaa antamalla tuulettimien kääntyä takaisin paljastamaan pyörä ja kanavat
Pituus64 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Käytä Daytonin tuulettimia4VV12
Leveys568595 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.0925
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8302106090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DAYTON 4HX79 saranasarja | AD8CMM 4HX79--€187.45
DAYTON 20CK51 saranasarja 52 tuuman leveys x 52 tuuman pituus galvanoitu teräs | AF6QQP 20 CK5152 "568594 "€644.60
DAYTON 56JN72 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDU 56 JN72--€224.36
DAYTON 56JN74 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDV 56 JN74--€394.35
DAYTON 56JN70 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDW 56 JN70--€210.79
DAYTON 56JN71 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDX 56 JN71--€217.59
DAYTON 56JN75 saranasarjat, tuuletin reunaan | CJ2LDY 56 JN75--€402.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20CK52 saranasarja 64 tuuman leveys x 64 tuuman pituus galvanoitu teräs
€754.35 / yksikkö