DAYTON 202-24-1007-5 Pyöräkokoonpano Cw

Varastossa
Tuote: AG9TQR Malli: 202-24-1007-5Ristiviite: 22FX11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,491.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräkokoonpano, Cw
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 202-24-1007-5 Pyöräkokoonpano Cw
€3,491.03 / yksikkö