DAYTON 202-11-3171-5 Wheel Ccw 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9TQH Malli: 202-11-3171-5Ristiviite: 22FT51

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€553.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörä, Ccw, 5/8 tuumaa
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 202-11-3171-5 Wheel Ccw 5/8 tuumaa
€553.81 / yksikkö