DAYTON 1XFZ1 AC vaihdemoottori 57 Rpm Tefc 115/105vac | AF6PXM

DAYTON 1XFZ1 AC vaihdemoottori 57 rpm Tefc 115/105vac

Varastossa
Tuote: AF6PXM Malli: 1XFZ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€936.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritPallo kotelossa ja moottorissa
Jarru5X400
Kondensaattori vaaditaan2MDV9
LiiteTEFC
Täyden kuorman ampeerit2
Vaihteistokotelon materiaalisinkkiseos
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs / taottu pronssi
Vaihteisto30:1
Vaihteen tyyppiMato
GearsMato, karkaistu teräs; Taotut pronssiset lähtölaitteet
KoteloAlumiinivalu
Hz50/60
Syötä HP1/8
EristysluokkaB
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 16"
VoiteluÖljy täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti68 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusKaikki asennot paitsi syöttömoottorin akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM57
Vaadittujen jarrulevyjen määrä2
Kokonaispituus10.87 "
Ylikuormitettu kuorma100 lb
Vaihe1
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoKäännettävä
Kierrosluku @ 50 Hz48
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetHuuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Palvelukerroin1
Akselin suuntaOikea kulma
Käynnistysmomentti54 tuumaa - lb
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 / 105 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.822
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8501402020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKondensaattori vaaditaanLiiteMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKokonaispituusYlikuormitettu kuormaKierroslukualueHinta
DAYTON 1XFY2 Vaihdemoottori 43 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGJ 1XFY2Rasva täytetty2MDV3TENV21 tuumaa - lb438.37 "70 lb31 ja 50€899.86
DAYTON 1XFY3 Vaihdemoottori 86 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGK 1XFY3Rasva täytetty2MDV3TENV22 tuumaa - lb868.37 "60 lb76 ja 100€1,058.93
DAYTON 1XFY5 Vaihdemoottori 43 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGL 1XFY5Rasva täytetty2MDV5TENV55 tuumaa - lb439.68 "110 lb31 ja 50€1,029.85
DAYTON 1XFY7 Vaihdemoottori 173 Rpm Tenv 115 / 105vac | AB4EGM 1XFY7Rasva täytetty2MDV5TENV23 tuumaa - lb1739.68 "70 lb151 ja 200€1,022.32
DAYTON 1XFY9 Vaihdemoottori 43 r / min Tefc 115 / 105vac | AB4EGP 1XFY9Öljy täytetty2MDV9TEFC77 tuumaa - lb4310.87 "110 lb31 ja 50€953.06
DAYTON 1XFZ2 Vaihdemoottori 86 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGQ 1XFZ2Öljy täytetty2MDV9TEFC55 tuumaa - lb8610.87 "90 lb76 ja 100€984.38
DAYTON 1XFZ3 Vaihdemoottori 173 Rpm Tefc 115 / 105vac | AB4EGR 1XFZ3Öljy täytetty2MDV9TEFC31 tuumaa - lb17310.87 "70 lb151 ja 200€993.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XFZ1 AC vaihdemoottori 57 rpm Tefc 115/105vac
€936.63 / yksikkö