COXREELS SH-N-475-HV jousipalautusletkukela, 75 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQZ 60GW15

COXREELS SH-N-475-HV jousipalautusletkukela, 75 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen

Varastossa
Tuote: CF3KQZ Malli: SH-N-475-HVRistiviite: 60GW15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,156.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255752610
Letkun pituus75 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea näkyvyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.eräAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS P-LP-325-HV jousipalautusletkukela, 25 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Letkun kela3 x 5 "5 / 8 "€447.05
COXREELS P-LP-350-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€662.05
COXREELS P-LP-425-HV jousipalautusletkukela, 25 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Letkun kela4 x 5 "13 / 16 "€556.16
COXREELS P-LP-450-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Letkun kela4 x 5 "13 / 16 "€722.52
COXREELS SH-N-3100-HV jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€1,104.92
COXREELS SH-N-350-HV jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€798.91
COXREELS SH-N-375-HV jousipalautusletkukela, 75 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Letkun kela4 x 5 "5 / 8 "€903.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SH-N-475-HV jousipalautusletkukela, 75 jalkaa pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuuman MNPT, messinki, sininen
€1,156.37 / yksikkö