DAYTON 1WBV1 seinäkaulus 24 tuumaa sinkittyä terästä AB3YXZ

DAYTON 1WBV1 seinäpanta 24 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB3YXZ Malli: 1WBV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkaulus
rakentaminen16 Gauge sinkitty teräs
Syvyys18-1 / 2 "
Fan Dia. (Sisään.)24
Mitata18
Korkeus28.13 "
Leveys28.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)74.42
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 1WBV2 seinäkaulus 30 tuumaa sinkittyä terästä | AB3YYA 1WBV216 Gauge sinkitty teräs19-1 / 2 "34.125 "34.12 "€537.81
DAYTON 1WBV3 Seinäkaulus 36 tuumaa sinkittyä terästä AB3YYB 1WBV316 Gauge sinkitty teräs21-1 / 2 "40.13 "40.12 "€584.39
DAYTON 1WBV4 seinäkaulus 42 tuuman sinkitty teräs | AB3YYC 1WBV416 Gauge sinkitty teräs21-1 / 2 "46.125 "46.125 "€659.69
DAYTON 1WBV5 seinäkaulus 48 tuuman sinkittyä terästä AB3YYD 1WBV516 Gauge sinkitty teräs23-1 / 2 "54.13 "54.25 "€795.93
DAYTON 3FKF3 seinäkaulus galvanoitu teräs tuulettimen halkaisijalle 20 tuumaa | AC9CAW 3FKF318 Gauge sinkitty teräs17-1 / 2 "24.125 "24.12 "€331.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WBV1 seinäpanta 24 tuumaa galvanoitua terästä
€383.64 / yksikkö