DAYTON 1WBV5 seinäkaulus 48 tuuman sinkittyä terästä AB3YYD

DAYTON 1WBV5 seinäpanta 48 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB3YYD Malli: 1WBV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€795.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkaulus
rakentaminen16 Gauge sinkitty teräs
Syvyys23-1 / 2 "
Fan Dia. (Sisään.)48
Mitata18
Korkeus54.13 "
Leveys54.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)68.07
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSyvyysKorkeusLeveysHinta
DAYTON 1WBV1 seinäkaulus 24 tuumaa sinkittyä terästä AB3YXZ 1WBV116 Gauge sinkitty teräs18-1 / 2 "28.13 "28.12 "€383.64
DAYTON 1WBV2 seinäkaulus 30 tuumaa sinkittyä terästä | AB3YYA 1WBV216 Gauge sinkitty teräs19-1 / 2 "34.125 "34.12 "€537.81
DAYTON 1WBV3 Seinäkaulus 36 tuumaa sinkittyä terästä AB3YYB 1WBV316 Gauge sinkitty teräs21-1 / 2 "40.13 "40.12 "€584.39
DAYTON 1WBV4 seinäkaulus 42 tuuman sinkitty teräs | AB3YYC 1WBV416 Gauge sinkitty teräs21-1 / 2 "46.125 "46.125 "€659.69
DAYTON 3FKF3 seinäkaulus galvanoitu teräs tuulettimen halkaisijalle 20 tuumaa | AC9CAW 3FKF318 Gauge sinkitty teräs17-1 / 2 "24.125 "24.12 "€331.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1WBV5 seinäpanta 48 tuumaa galvanoitua terästä
€795.93 / yksikkö