Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1R393 Harjamoottori - 2 kpl pakkaus | AB3AHP

DAYTON 1R393 Harjamoottori – 2 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3AHP Malli: 1R393

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottorin harjasarja
TyyppiHiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8545200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 1R394 Harjamoottori - 2 kpl pakkaus | AB3AHQ 1R3942€30.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1R393 Harjamoottori – 2 kappaleen pakkaus
€23.11 /pakkaus