Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LWE3 Hammashihnan korkeus 165 Hampaiden pituus 2310 Mm | AB2GFZ

DAYTON 1LWE3 vaihdehihnan korkeus 165 hampaiden pituus 2310 mm

Varastossa
Tuote: AB2GFZ Malli: 1LWE3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiHT
Toimialanumero231014M55
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä165
Piki14mm
Pitch pituus2310mm
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4010393000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1LWB2 Hammashihnan korkeus 69 Hampaiden pituus 966 Mm | AB2GFG 1LWB296614M5569966mm€258.68
DAYTON 1LWB6 Hammashihnan korkeus 85 Hampaiden pituus 1190 Mm | AB2GFJ 1LWB6119014M55851190mm€432.10
DAYTON 1LWC1 Vaihteiston korkeus 100 Hampaiden pituus 1400 Mm | AB2GFL 1LWC1140014M551001400mm€295.23
DAYTON 1LWC5 Hammashihnan korkeus 115 Hampaiden pituus 1610 Mm | AB2GFN 1LWC5161014M551151610mm€369.08
DAYTON 1LWD8 Hammashihnan korkeus 150 Hampaiden pituus 2100 Mm | AB2GFW 1LWD8210014M551502100mm€523.32
DAYTON 1LWE7 Hammashihnan korkeus 175 Hampaiden pituus 2450 Mm | AB2GGC 1LWE7245014M551752450mm€478.51
DAYTON 1LWF2 Hammashihnan korkeus 185 Hampaiden pituus 2590 Mm | AB2GGG 1LWF2259014M551852590mm€496.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LWE3 vaihdehihnan korkeus 165 hampaiden pituus 2310 mm
€456.53 / yksikkö