Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LPZ4 Vaihdemoottori 90 rpm 115v avoin tuuletus | AB2FAD

DAYTON 1LPZ4 AC/dc Vaihdemoottori 90 rpm 115 V Avoin tuuletettu

Varastossa
Tuote: AB2FAD Malli: 1LPZ4
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
€444.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC / DC-vaihdemoottori
LaakeritHuokoinen pronssiholkki kotelossa, hiha moottorissa
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteAvaa tuuletettu
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit1.3
Täyden kuormituksen vääntömomentti18 tuumaa - lb
VaihdelaatikkoPainevalettu sinkki
VaihdemateriaaliSyöttövaihdeteräs, matokarkaistu teräs, lähtöhammaspyörän valurauta
Vaihteisto52:1
Vaihteen tyyppiMato
KoteloPainevalettu sinkki
Hz50/60
Syötä HP1/15
EristysluokkaB
Kiilauran koko# 404 Woodruff-avain
Pituus vähemmän akselia8.75 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorityyppiYleismaailmallinen
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM90
Kokonaispituus8 9 / 16 "
Ylikuormitettu kuorma100 lb
Vaihe1
Vaihtoharjat1YNR3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue76 ja 100
TiivisteetHuulityyppi lähtöakselilla
AkseliVasemman käden ulostulo
Akselin suuntaOikea kulma
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501202000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoTyyppikilpi RPMKierroslukualueAkseliHinta
DAYTON 1LPZ5 Vaihdemoottori 55 rpm 115v avoin tuuletus | AB2FAE 1LPZ51.3100:15551 ja 75Vasemman käden ulostulo€444.64
DAYTON 1LPZ6 Vaihdemoottori 90 rpm 115v avoin tuuletus | AB2FAF 1LPZ61.352:19076 ja 100Oikean käden ulostulo€444.64
DAYTON 1LPZ7 Vaihdemoottori 55 rpm 115v Avoin tuuletus | AB2FAG 1LPZ71.3100:15551 ja 75Oikean käden ulostulo€444.64
DAYTON 1LPZ8 Vaihdemoottori 24 r / min 115v avoin tuuletus | AB2FAH 1LPZ81.3229:12416 ja 30Vasemman käden ulostulo€444.64
DAYTON 1LPZ9 Vaihdemoottori 24 rpm 115v avoin tuuletus | AB2FAJ 1LPZ91.3229:12416 ja 30Oikean käden ulostulo€444.64
DAYTON 1LRA1 Vaihdemoottori 24 r / min 115v avoin tuuletus AB2FAK 1LRA11.3229:12416 ja 30Kaksoislähtö€444.64
DAYTON 1LRA2 Vaihdemoottori 13 rpm 115v avoin tuuletus | AB2FAL 1LRA21.3391:11316 ja 30Vasemman käden ulostulo€444.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LPZ4 AC/dc Vaihdemoottori 90 rpm 115 V Avoin tuuletettu
€444.64 / yksikkö