Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1FEK8 Johtosarja | AA9UKZ

DAYTON 1FEK8 johtosarja

Varastossa
Tuote: AA9UKZ Malli: 1FEK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja, 24 volttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DAYTON 1FEK4 -johtosarja 120 volttia AA9UKV 1FEK4Johtosarja, 120 volttia€53.31
DAYTON 1FYA8 -johtosarja 120 V | AA9UZU 1FYA8Johtosarja, 120V€50.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1FEK8 johtosarja
€55.11 / yksikkö