Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1F550 laippalaakeri 5/8 tuuman reikä | AA9TGU

DAYTON 1F550 Laippakiinnityslaakeri, 5/8 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA9TGU Malli: 1F550

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri
Laakerimateriaali52100 Steel
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko3 / 8 "
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.5 / 8 "
Mitat B3"
Mitat C2.125 "
Mitat D1.875 "
Mitat E2.125
Mitat F1.031 "
Mitat H3/8
Ulottuvuus J3/8
Mitat L1-1/32
Dynaaminen kuormitettavuus2,152 lb
Suorittaa loppuunRuostesuojattu päällystetty
KoteloSinkkivalu
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus2.125 "
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus1.031 "
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys3"
Staattinen kantavuus1,075 lb
Temp. alue-30 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8483208040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat FPultin aukon kokoPultin kokoMitat HUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusHinta
DAYTON 1F546 laippalaakeri 1 tuuman reikä | AA9TGR 1F5461.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 lb2.75 "1.25 "€88.37
DAYTON 1F548 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 lb2.5 "1.125 "€84.21
DAYTON 1F552 laippakiinnike, 1/2 tuuman reikä | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb2.125 "1.031 "€58.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1F550 Laippakiinnityslaakeri, 5/8 tuuman reikä
€80.15 / yksikkö