Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1F546 laippalaakeri 1 tuuman reikä | AA9TGR

DAYTON 1F546 Laippakiinnityslaakeri, 1 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AA9TGR Malli: 1F546

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri
Laakerimateriaali52100 Steel
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko7 / 16 "
Pultin koko7 / 16 "
Pora Dia.1"
Mitat B3.75 "
Mitat C2.75 "
Mitat D2.375 "
Mitat E2.75
Mitat F1.25 "
Mitat H7/16
Ulottuvuus J7/16
Mitat L1-1/4
Dynaaminen kuormitettavuus3,153 lb
Suorittaa loppuunRuostesuojattu päällystetty
KoteloSinkkivalu
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus2.75 "
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus3.75 "
kokonaisleveys3.75 "
Staattinen kantavuus1,768 lb
Temp. alue-30 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483208040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat FPultin aukon kokoPultin kokoMitat HUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusHinta
DAYTON 1F548 laippalaakeri 3/4 tuuman reikä | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 lb2.5 "1.125 "€84.21
DAYTON 1F550 laippalaakeri 5/8 tuuman reikä | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb2.125 "1.031 "€80.15
DAYTON 1F552 laippakiinnike, 1/2 tuuman reikä | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb2.125 "1.031 "€58.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1F546 Laippakiinnityslaakeri, 1 tuuman reikä
€88.37 / yksikkö