Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EJG5 SSD-releen tulo 90-280VAC harmaa | AA9PKG

DAYTON 1EJG5 puolijohdereletulo 90-280 VAC harmaa

Varastossa
Tuote: AA9PKG Malli: 1EJG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Kotelon väriHarmaa
Turvallinen sormellaKyllä
TulojänniteCA
Maks. Tulojännitteet280
Maks. Lähtövahvistimet8A
Maks. Lähtöjännite480
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)8
Min. Tulojännitteet90
Min. Lähtöjännite48
AsennusDIN
Vaihe1
Kytkimen tyyppiVaihtoehto Triac
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtöCA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetAsennusKytkimen tyyppiJännite lähtöHinta
DAYTON 1EGH8 Solid State Relay -tulo 90-280 VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintaSCR24-280 VAC€31.07
DAYTON 1EGH9 SSD-releen tulo 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintaSCR24-280 VAC€28.01
DAYTON 1EGJ1 SSD-releen tulo 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCPuolijohderele, kiekon tyyli10Apintatriac24-280 VAC€26.18
DAYTON 1EGJ2 Solid State Relay -tulo 3-32VDC | AA9NZH 1EGJ2-CDPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintatriacCA€46.76
DAYTON 1EGJ3 SSD-releen tulo 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintatriacCA€33.67
DAYTON 1EGJ4 Solid State Relay -tulo 90-280 VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACPuolijohderele, kiekon tyyli25ApintaSCR24-280 VAC€32.80
DAYTON 1EGJ5 Solid State Relay -tulo 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDPuolijohderele, kiekon tyyli25ApintaSCRCA€45.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EJG5 puolijohdereletulo 90-280 VAC harmaa
€41.84 / yksikkö