Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGJ1 SSD-releen tulo 3-32VDC | AA9NZG

DAYTON 1EGJ1 puolijohdereletulo 3-32VDC

Varastossa
Tuote: AA9NZG Malli: 1EGJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele, kiekon tyyli
Ampeeria10
Kotelon väriHarmaa
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite3-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet10A
Maks. Lähtöjännite280
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)10
Min. Tulojännitteet3
Min. Lähtöjännite24
Asennuspinta
Vaihe1
Kytkimen tyyppitriac
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö24-280 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetAsennusKytkimen tyyppiJännite lähtöHinta
DAYTON 1EGH8 Solid State Relay -tulo 90-280 VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintaSCR24-280 VAC€31.07
DAYTON 1EGH9 SSD-releen tulo 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintaSCR24-280 VAC€28.01
DAYTON 1EGJ2 Solid State Relay -tulo 3-32VDC | AA9NZH 1EGJ2-CDPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintatriacCA€46.76
DAYTON 1EGJ3 SSD-releen tulo 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintatriacCA€33.67
DAYTON 1EGJ4 Solid State Relay -tulo 90-280 VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACPuolijohderele, kiekon tyyli25ApintaSCR24-280 VAC€32.80
DAYTON 1EGJ5 Solid State Relay -tulo 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDPuolijohderele, kiekon tyyli25ApintaSCRCA€45.81
DAYTON 1EGJ8 Solid State Relay -tulo 90-280 VAC | AA9NZP 1EGJ84090-280 VACPuolijohderele, kiekon tyyli40ApintaSCR24-280 VAC€54.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGJ1 puolijohdereletulo 3-32VDC
€26.18 / yksikkö