Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGN1 puolijohdereletulo 90-280VAC | AA9PAK

DAYTON 1EGN1 puolijohdereletulo 90-280 VAC

Varastossa
Tuote: AA9PAK Malli: 1EGN1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele, kiekon tyyli
Ampeeria50
Kotelon väriHarmaa
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite90-280 VAC
Maks. Tulojännitteet280
Maks. Lähtövahvistimet50A
Maks. Lähtöjännite480
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)50
Min. Tulojännitteet90
Min. Lähtöjännite48
Asennuspinta
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö48-480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8541408000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTulojänniteeräMaks. LähtövahvistimetAsennusKytkimen tyyppiJännite lähtöHinta
DAYTON 1EGH8 Solid State Relay -tulo 90-280 VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintaSCR24-280 VAC€31.07
DAYTON 1EGH9 SSD-releen tulo 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintaSCR24-280 VAC€28.01
DAYTON 1EGJ1 SSD-releen tulo 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCPuolijohderele, kiekon tyyli10Apintatriac24-280 VAC€26.18
DAYTON 1EGJ2 Solid State Relay -tulo 3-32VDC | AA9NZH 1EGJ2-CDPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintatriacCA€46.76
DAYTON 1EGJ3 SSD-releen tulo 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDPuolijohderele, kiekon tyyli10ApintatriacCA€33.67
DAYTON 1EGJ4 Solid State Relay -tulo 90-280 VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACPuolijohderele, kiekon tyyli25ApintaSCR24-280 VAC€32.80
DAYTON 1EGJ5 Solid State Relay -tulo 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDPuolijohderele, kiekon tyyli25ApintaSCRCA€45.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGN1 puolijohdereletulo 90-280 VAC
€59.60 / yksikkö