Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EGF7 Relay Power 3pdt 12vdc kelavolttia | AA9NYZ

DAYTON 1EGF7 relevirta 3pdt 12vdc kela volttia

Varastossa
Tuote: AA9NYZ Malli: 1EGF7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Kelan VA-luokitus3.5
Käämin voltit12 VDC
Kontaktivahvistimen luokitus (induktiivinen)10A
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea seos
HP @ 120V1/2
HP @ 240V1/2
Hz50/60
AsennusSivulaippa
Nastat11
PistorasiaEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitHinta
DAYTON 1EGF6 Relay Power 3pdt 120vac kelavolttia | AA9NYY 1EGF6120 VAC€43.77
DAYTON 1EGF8 Relay Power 3pdt 240vac kelavolttia | AA9NZA 1EGF8240 VAC€40.61
DAYTON 1EGF9 releen teho 3pdt 24vac kelavolttia | AA9NZB 1EGF924 VAC€43.77
DAYTON 1EGH1 Relay Power 3pdt 24vdc kelavolttia | AA9NZC 1EGH124 VDC€43.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EGF7 relevirta 3pdt 12vdc kela volttia
€43.77 / yksikkö